{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | SNMX 120408 | |
Type | HUX25 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Sekundær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Skæredybde ap | 1 mm - 4 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,2 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 50 m/min - 120 m/min | |
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse | 30 m/min - 80 m/min | |
Antal skift/skær | 8 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 251399 2 |