• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

DNGP 070302R-F2M IC908 Dobbeltsidet rhombeformet 55° platter til finbearbejdning og finish af rustfrit stål

Art.-nr.: 6989933
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 6989933
EAN/GTIN 7291075348774
Producentnummer 6989933
L-nummer L23950 657

Betegnelse

Description:

Turning Indexable Inserts, Chip Breaker Type F2M, Corner Radius (RE) 0.2 mm, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Cutting Edge Length (L) 7.7 mm, Inscribed Circle Diameter (IC) 6.35 mm, Insert Thickness (S) 3.18 mm

Feature:

  • Chip Breaker Type F2M
  • Corner Radius (RE) 0.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Edge Length (L) 7.7 mm
  • Depth of Cut Maximum (APMX) 2 mm
  • Inscribed Circle Diameter (IC) 6.35 mm
  • Insert Thickness (S) 3.18 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.3 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.08 mm/rev