Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

CNMG 120412 HB7215

Art.-nr.: 250160 HB7215

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG 120412
Hjørneradius 1,2 mm
Type HB7215
Skæremateriale HM
Primær anvendelse K
Skærebetingelse meget afbrudt
Spånbryder GM
Tolerance M
Skæredybde ap 1 mm - 5 mm
Tilspænding f 0,25 mm/o - 0,6 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 180 m/min - 300 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250160 HB7215
EAN/GTIN 4045197661364

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
tør
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven