CCMT 120404 HBT020

Art.-nr.: 260219 HBT020
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.062 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CCMT 120404
Hjørneradius 0,4 mm
Type HBT020
Skæremateriale HM
Belægning TiCN
Primær anvendelse P
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder PM
Skæredybde ap 0,5 mm - 2,5 mm
Tilspænding f 0,12 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 100 m/min - 280 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260219 HBT020
EAN/GTIN 4062406257033

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere