{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Eco | |
Skaftstørrelse | 25 mm | |
Plattestørrelse | 16 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | MVJNR/L 2525X16 | |
passende vendeskærsplatter | VN.. 1604.. | |
Funktionsbredde L4 | 32 mm | |
Hovedlængde L1 | 46 mm | |
Samlet længde L | 117,5 mm | |
Underlægsplade | 259031 1 | |
Skrue til underlagsplatte | 259025 9 | |
Spændejern | 259038 3 | |
Skrue til spændejern | 259021 2 | |
Indstillingsvinkel κ | 93 grader | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 251703 25/16 |