Skærholdersæt 25 mm

Art.-nr.: 255120 25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
78 styk på lager
  • Norm: DIN ISO 5610

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 25 mm
Indsatstype højre
Norm DIN ISO 5610
ISO-kode holder PCLNR 2525M16; PDJNR 2525M15;
passende vendeskærsplatter CN.. 1606..; DN.. 1506..
Funktionsbredde L4 32 mm
Hovedlængde L1 33 mm
Samlet længde L 150 mm
Reservedel 259981 9
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 255120 25
EAN/GTIN 4062406383107

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele