{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Plattestørrelse | 16 mm | |
Indsatstype | Højre | |
System | DM | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode vendeskærsplatte | SVUCR/L 16 | |
passende vendeskærsplatter | VC.. 1604.. | |
Passende basisenhed | 264910 - 264922 | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 49 mm | |
Midterforskydning L3 | 27 mm | |
Samlet længde L | 32 mm | |
Vendeplatteskrue | 269023 3 | |
Produkttype | Skærehoved |
Artikelnummer | 261321 DM/16 | |
Producentnummer | 090-50631DM1693 |