{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Plattestørrelse | 11 mm | |
Indsatstype | Højre | |
System | QC | |
Indvendig køling | ja | |
Skære- / skillested | 20 mm | |
ISO-kode vendeskærsplatte | STUCR/L 11 | |
passende vendeskærsplatter | TC.. 1102.. | |
Passende basisenhed | 264900 - 264908 | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 22 mm | |
Midterforskydning L3 | 11 mm | |
Samlet længde L | 20 mm | |
Vendeplatteskrue | 269022 4 | |
Indstillingsvinkel κ | 93 grader | |
Produkttype | Skærehoved |
Artikelnummer | 260916 QC/11S | |
Producentnummer | 260916 QC/11S |