• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Skærehoved QC/09

Art.-nr.: 260008 QC/09
  • System: QC
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Plattestørrelse 09 mm
Indsatstype Højre
System QC
Indvendig køling ja
ISO-kode vendeskærsplatte SCLCR/L 09
passende vendeskærsplatter CC.. 09T3..
Passende basisenhed 264900 - 264908
Mindste forborings-⌀ Dmin 24 mm
Midterforskydning L3 13 mm
Samlet længde L 20 mm
Vendeplatteskrue 269023 2
Produkttype Skærehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260008 QC/09
Producentnummer 090-50131QC0995

Betegnelse

Udførelse:

Udskiftelige skærehoveder til vibrationsdæmpende basisenheder.

Anvendelse:

Vibrationsdæmpende virkning op til et udhæng på maks. 14×D.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele