GARANT Master eco klemholder, kort 16/11 mm

Art.-nr.: 250624 16/11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Eco
Skaftstørrelse 16 mm
Plattestørrelse 11 mm
Indsatstype højre
Norm Fabriksstandard
Indvendig køling ja
ISO-kode holder PDJNR/L 1616X11
passende vendeskærsplatter DN.. 1104..
Funktionsbredde L4 20 mm
Hovedlængde L1 35 mm
Samlet længde L 85 mm
Underlægsplade 259031 44
Knæled 259015 16
Knæledsskrue 259018 16
Fjeder 259046 5
Indstillingsvinkel κ 93 grader
Anvendelse Plandrejning; Plandrejning
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250624 16/11
EAN/GTIN 4062406728922

Betegnelse

Udførelse:

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master eco-holder nr. 319006319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter