{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til boringer fra ⌀ Dmin | 8 mm | |
Nyttelængde | 35 mm | |
Indvendig køling | ja | |
Skaft-⌀d | 8 mm | |
Radius R | 0,2 mm | |
f | 3,75 mm | |
a | 7,7 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 0,6 mm | |
Maks. stikdybde tmaks | 2,5 mm | |
passende klemholder nr. 240100 | 12/8; 16/8 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,02 mm/o | |
Produkttype | Skæreforsats til drejning |
Artikelnummer | 240130 8 | |
EAN/GTIN | 4047109071421 | |
Producentnummer | H51 82350.0282 |