{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Mute | |
Indv. drejedybde op til | 11×D | |
Svingning | Dæmpet | |
System | QC | |
Indvendig køling | ja | |
Samlet længde L | 260 mm | |
ikke spåntagningsbart område S | 119 mm | |
Anbefalet spændelængde | 80 mm | |
Montageskruesæt | 269026 1 | |
Stikforbindelsesstykker til kølemiddeltilslutning | 269208 | |
Højtryksforbindelsesslange | 269207 | |
passende udskiftelige skærehoveder | 264834; 264835 | |
Produkttype | Borestangsbasisenhed |
Artikelnummer | 264894 QC/20 | |
EAN/GTIN | 4062406231200 |