{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ | 25 mm | |
Indv. drejedybde op til | 14×D | |
Svingning | Dæmpet | |
System | QC | |
Indvendig køling | ja | |
Samlet længde L | 430 mm | |
Midterforskydning H, basisenhed | 2,5 mm | |
ikke spåntagningsbart område S | 161,9 mm | |
Anbefalet spændelængde | 100 mm | |
Montageskrue | 269025 2 | |
Produkttype | Skærehoved |
Artikelnummer | 264908 QC/25 | |
Producentnummer | 090-40QCX52514 |