Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Borestang, stål, højre, Skaft-⌀/plattestørrelse: 10/11mm

Art.-nr.: 260930 10/11

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 5×D
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 10 mm
Plattestørrelse 11 mm
Indsatstype højre
Indv. drejedybde op til 5×D
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A10L STLCR/L11
Indstillingsvinkel κ 95 grader
passende vendeskærsplatter TC.. 1102..
Mindste forborings-⌀ Dmin 12 mm
Midterforskydning L3 6,2 mm
Spændehøjde L2 9 mm
Samlet længde L 140 mm
Vendeplatteskrue 269022 4
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260930 10/11
Producentnummer THC11824

Betegnelse

Udførelse:

Strømlinjeformet spånkanal af hensyn til forbedret spåntransport, reduceret tendens til vibrationer, stabil bearbejdning.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven