{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Plattestørrelse | 11 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Indv. drejedybde op til | 5×D | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | A20R STLCR/L11 | |
Indstillingsvinkel κ | 95 grader | |
passende vendeskærsplatter | TC.. 1102.. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 22 mm | |
Midterforskydning L3 | 11,2 mm | |
Spændehøjde L2 | 19 mm | |
Samlet længde L | 200 mm | |
Vendeplatteskrue | 269022 4 | |
Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 260931 20/11 | |
Producentnummer | THC11831 |