{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Plattestørrelse | 9 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Indv. drejedybde op til | 5×D | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | A25S SCLCR/L09 | |
Indstillingsvinkel κ | 95 grader | |
passende vendeskærsplatter | CC.. 09T3.. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 27 mm | |
Midterforskydning L3 | 13,5 mm | |
Spændehøjde L2 | 24 mm | |
Samlet længde L | 250 mm | |
Vendeplatteskrue | 269022 3 | |
Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 260029 25/09 | |
Producentnummer | THC11611 |