GARANT Master Eco klemholder, skrueklemning 25/22 mm

Art.-nr.: 271998 25/22
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Eco
Skaftstørrelse 25 mm
Plattestørrelse 22 mm
Indsatstype venstre
Indvendig køling ja
Funktionsbredde L4 32 mm
Hovedlængde L1 30 mm
Samlet længde L 100 mm
Spændeskrue til gevindplatte 269023 4
Underlagsplatte 1,5° 279819 4
Spændeskrue til underlagsplatte 279824 2
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 271998 25/22
EAN/GTIN 4062406734787

Betegnelse

Udførelse:

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Af hensyn til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Leveringsomfang:

Med underlagsplatte 1,5°.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master Eco-holder nr. 319006319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør