{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til rouletteringsprofil | RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30° | |
Skaft, bredde | 16 mm | |
Skaft, højde | 16 mm | |
til rouletterings-⌀ d1 | 10 mm; 15 mm | |
til rouletteringsbredde b | 4 mm | |
til rouletteringsborings-⌀ d2 | 4 mm | |
Arbejdsområde | 3 mm - 50 mm | |
Produkttype | Rouletteringsværktøj |
Artikelnummer | 290000 16 | |
EAN/GTIN | 4030741659652 | |
Producentnummer | 31002708 |