• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Eco rouletteringsformværktøj universal 16X mm

Art.-nr.: 290041 16X
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
  • Skæreretning: Venstre og højre
  • Til rouletteringsprofil: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RBL 1×BR; RGE45° BL/BR45°

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæreretning Venstre og højre
Til rouletteringsprofil RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RBL 1×BR; RGE45° BL/BR45°
Skaft, bredde 16 mm
Skaft, højde 16 mm
til rouletterings-⌀ d1 20 mm
til rouletteringsbredde b 8 mm
til rouletteringsborings-⌀ d2 6 mm
Arbejdsområde 10 mm - 110 mm
Produkttype Rouletteringsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 290041 16X
EAN/GTIN 4030741881190
Producentnummer 31013471

Betegnelse

Udførelse:

Konventionelt anvendelig.
Kan anvendes universelt som højre- og venstreversion.

Bemærk:

Spidshøjden skal indstilles.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele