Graverstift 8X90 mm

Art.-nr.: 295040 8X90
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS Co 10

Produktdetaljer

Teknisk data

⌀ D 8 mm
Skæremateriale HSS Co 10
Længde 90 mm
Skærlængde 12 mm
Produkttype Drejestål

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 295040 8X90
EAN/GTIN 4045197188199

Betegnelse

Udførelse:

HSS Co 10 (10 % kobalt). Graverstift med lige skær, præcist rundslebet inden for tolerance h8. Halvering, forslebet, 0,2 mm overmål.

Anvendelse:

Til gravering og kopiering ved værktøjs- og formfremstilling.
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
    D×længde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven