• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

Drejestål venstre omtrent som DIN 4980 (ISO 6) 16 mm

Art.-nr.: 296925 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
106 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftfirkant 16 mm
Skæremateriale P20/K25
Samlet længde 110 mm
Produkttype Drejestål

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 296925 16
EAN/GTIN 4045197521231

Betegnelse

Udførelse:

Hårdmetal − stålskafter med 700 - 800 N/mm2 styrke og fræset, plan anlægsflade. Forsynet med diamantslebne, skærende hårdmetalplatter. Platternes frifladefas er finslebet. Alle drejestål leveres med skarpe skær. Ved aftrækning af skærene med en borcarbid-håndsliber forøges skærekilens modstandsdygtighed. Størrelsen på skæraftrækningen afhænger af arbejdsbetingelserne. Ved skrubning og afbrudte snit bør skæret altid aftrækkes.
Bestykket med diamantslebne hårdmetalskæreplatter.

Anvendelse:

P20/K25 til bearbejdning af stål og støbegods.
M20 til bearbejdning af rustfrit stål.

Advarsel:

Ved skrubning og afbrudte snit bør skæret trækkes af med en borcarbid-håndsliber (nr. 558812).