• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Glatvalseværktøj G 42 mm

Art.-nr.: 291562 42
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ D 42 mm
Skaftholder, type MK3
Udhængslængde LA 163 mm
Nyttelængde LN 162 mm
Indstillingsområde -0,05 / +0,1 mm
Skaft-⌀ Ds 35 mm
Antal ruller 8
Produkttype Glatvalseværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 291562 42
EAN/GTIN 4060491001043
Producentnummer G1.3-042.00-3-U-MK3

Betegnelse

Udførelse:

Bruges på CNC- og almindelige dreje-, fræse- og boremaskiner.
Trinløs indstilling i µm (indstillingsområde fra -0,05 mm til +0,1 mm).

Fordel:

Specielt til serieproduktion. Maksimal produktivitet takket være tilspænding fra 0,05 mm til 0,3 mm pr. rulle.
Mulighed for overfladekvalitet Rz < 1 µm.
Med automatisk slækning under værktøjstilbagetrækning undgås beskadigelser på den glatvalsede overflade.

Anvendelse:

  • Til mekanisk overfladeforædling.
  • Til bearbejdning af alle metalliske materialer indtil en trækstyrke på 1400 N/mm2 og en hårdhed på op til 45 HRC.
  • Bearbejdning i højreløb.
  • Op til toleranceklasse IT8.
  • Til boringer op til ⌀ 49 mm.

Bemærk:

Fra ⌀ 10 mm kan leveres med indvendig køling, hvis det ønskes.
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
    ⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven