{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ D | 33 mm | |
Skaftholder, type | MK3 | |
Udhængslængde LA | 153 mm | |
Nyttelængde LN | 75 mm | |
Indstillingsområde | -0,05 / +0,1 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 35 mm | |
Antal ruller | 6 | |
Produkttype | Glatvalseværktøj |
Artikelnummer | 291562 33 | |
EAN/GTIN | 4060491001005 | |
Producentnummer | G1.3-033.00-3-075-MK3 |