{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ D | 11 mm | |
Skaftholder, type | MK2 | |
Udhængslængde LA | 128 mm | |
Nyttelængde LN | 50 mm | |
Indstillingsområde | -0,05 / +0,1 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 35 mm | |
Antal ruller | 5 | |
Produkttype | Glatvalseværktøj |
Artikelnummer | 291559 11 | |
EAN/GTIN | 4060491000787 | |
Producentnummer | G1.1-011.00-3-050-MK2 |