Skiveplade til fastspænding af drejekonsol og borestænger ER/IL, Hældningsvinkel: -1,5grader

Art.-nr.: 272600 -1,5
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    119,79  DKK / styk
  • fra 10 styk
    99,83  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
167 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hældningsvinkel (grader) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Hældningsvinkel -1,5 grader
til plattestørrelse L 16 mm
Indsatstype højre udvendigt; venstre indvendigt
Vinkel iht. grafik SK 40
Produkttype Underlagsplatte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 272600 -1,5
EAN/GTIN 4045197371218
Producentnummer 272600 -1,5

Betegnelse

Udførelse:

Til udvendigt gevind (ER) og indvendigt gevind (IL).

Anvendelse:

Til fremstilling af gevind iht. gældende standarder. Skal anvendes med gevinddrejeplatter nr. 270700271900.

Bemærk:

Holdere uden fast hældningsvinkel leveres med en 1,5° underlagsplatte.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven