• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Excenterbøsning 32L mm

Art.-nr.: 290396 32L

Produktdetaljer

Teknisk data

⌀ D3 32 mm
⌀ D1 25 mm
⌀ D2 48 mm
L1 85 mm
L2 70 mm
Produkttype Excenterbøsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 290396 32L
EAN/GTIN 4045197889621

Betegnelse

Udførelse:

Med indstillingsområde på maks. ± 0,5 mm.
En delstreg på skalaen svarer til 0,03 mm.

Anvendelse:

Til finjustering af notstødholder på drejemaskiner uden Y-akse.

Passer til:

Notstødholder nr. 290350290358.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    ⌀ D3 H7 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven