{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | AEC2X800 | |
Til boringer fra ⌀ Dmin | 5,2 mm | |
Nyttelængde | 35,6 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
Radius R | 0,2 mm | |
f | 2,45 mm | |
Maks. stikdybde tmaks | 0,5 mm | |
Produkttype | Skæreforsats til drejning |
Artikelnummer | 270573 5,2 | |
EAN/GTIN | 2050002065826 | |
Producentnummer | A05.1825.35.52.20YL X800 |