{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | AK50X800 | |
Til boringer fra ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Nyttelængde | 20,3 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Radius R | 0,2 mm | |
f | 2,95 mm | |
Maks. stikdybde tmaks | 0,5 mm | |
Produkttype | Skæreforsats til drejning |
Artikelnummer | 270567 6,2 | |
EAN/GTIN | 2050002065765 | |
Producentnummer | A06.1830.20.62.20YL X800 |