{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | AGASX800 | |
Til boringer fra ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Nyttelængde | 15,2 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Radius R | 0,15 mm | |
f | 2,95 mm | |
Maks. stikdybde tmaks | 6 mm | |
Stikbredde W | 3 mm | |
Produkttype | Skæreforsats til drejning |
Artikelnummer | 270647 6,2/3 | |
EAN/GTIN | 2050002067295 | |
Producentnummer | A06.0300.15.01AGL X800 |