simturn AX aksial stikindsats, højre 3/4 mm

Art.-nr.: 270639 3/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse A2U4X800
⌀ D 4 mm
⌀ D1 3 mm
⌀ D2 4 mm
Indvendig køling nej
f 2,2 mm
Maks. stikdybde tmaks 1,6 mm
Stikbredde W 0,5 mm
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 270639 3/4
EAN/GTIN 2050002067073
Producentnummer A04.34.0050.13.00AGR X800

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Belægning: X800 (efterfølger til belægning GN39)

Advarsel:

Større indstiks-⌀ er mulige uden ændringer.
D1 = Dmin indvendig ⌀.
D2 = Dmin udvendig ⌀.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere