{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Plattestørrelse | 16 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
System | DM | |
Indvendig køling | ja | |
Passer til plattestørrelse L | 16 mm | |
Passende basisenhed | 264910 - 264922 | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 48 mm | |
Midterforskydning L3 | 25 mm | |
Samlet længde L | 35 mm | |
Underlægsplade | 279820 1 | |
Skrue til underlagsplatte | 259027 3 | |
Klo, skrue , O-ring | 279835 2 | |
Produkttype | Skærehoved |
Artikelnummer | 272085 DM/16 | |
Producentnummer | 090-50583DM1690 |