KOMET® UniTurn® gevindborestang, højre 8/M12 mm

Art.-nr.: 240200 8/M12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Til boringer fra ⌀ Dmin 8 mm
Standardgevind M12
Indvendig køling ja
Til stigninger indtil 1,75 mm
Skaft-⌀d 8 mm
f 3,75 mm
a 7,7 mm
s 0,85 mm
passende klemholder nr. 240100 12/8; 16/8
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 240200 8/M12
EAN/GTIN 4047109072596
Producentnummer H54 82150.1782

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
145
Aluminium (med korte spåner)
N
145
Alu > 10% Si
N
130
Stål < 500 N/mm²
P
80
Stål < 750 N/mm²
P
70
Stål < 900 N/mm²
P
65
Stål < 1100 N/mm²
P
55
Stål < 1400 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG (G)
K
45
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Skæremateriale = BK 82.
Fra størrelse 5 med indvendig kølemiddeltilførsel, med mindre diametre sker kølemiddeloverførslen via holderen.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele