Mikro-gevinddrejeindsats, indvendig helprofil 60°, højre 5,4/0,5 mm

Art.-nr.: 270400 5,4/0,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
  • Toleranceklasse: DIN 13 6H
  • Flankevinkel: 60
  • Gevindtype: M; MF

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Micro
Min. ⌀ Dmin 5,4 mm
Udhængslængde L1 16 mm
Toleranceklasse DIN 13 6H
Flankevinkel 60 grader
Gevindtype M; MF
Skaft-⌀d 6 mm
Spids-midte-afstand L3 1,9 mm
Gevindspids-endeflade-afstand Y 0,4 mm
Min. tilspænding hmin 0,29 mm
Produkttype Gevinddrejeindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 270400 5,4/0,5
EAN/GTIN 4045197467478

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
200
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
Stål < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG (G)
K
90
CuZn
N
150
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Anvendelse:

Indsatser til skærholder nr. 270200270204.
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
    ⌀ Dmin / stigning (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven