• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

KOMET REAMAX® TS rivehoved H7 HM ASG3000 28 mm

Art.-nr.: 239826 28
Rabat
2950,16 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
  • Boretolerance: H7
  • Anvendelse ved boringstype: Ved bund- og gennemgangshul
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ D 28 mm
Belægning TiN
Boretolerance H7
Anvendelse ved boringstype Ved bund- og gennemgangshul
Indvendig køling ja
til holder nr. 239880 − 239940 27 − 34,99
Skærlængde l1 6 mm
Hovedlængde L 25 mm
Antal skær Z 6
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,9 mm/o
Produkttype Skæreforsats til rivning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 239826 28
EAN/GTIN 4047109236264
Producentnummer 75J.71.28H7N

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
100
Stål < 900 N/mm²
P
80
Stål < 1100 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
25
INOX > 900 N/mm²
M
15
CuZn
N
100
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Rivehoveder ligefortandede, færdigslebne til pasning H7.
Skærgeometri tilpasset efter formålet. Justerbarhed i µ-området til slitagekompensation og opnåelse af meget små grundtolerancer fra IT4. Mulighed for gennemgående boringer op til 5×D.
I geometri ASG3000 med ansnitsvinkel 45° og yderligere spændenot til defineret spåntransport langs skæret. Til boringer til bundhuller og gennemgående huller.
Egnet til afbrudte snit.

Bemærk:

  • Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.
  • Passende holdere, se nr. 239880239940.
  • Vejledende værdier gælder for gennemgangsboringer.
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
    Nominel ⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven