• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

KOMET REAMAX® TS rivehoved H7 Cermet ASG4000 20 mm

Art.-nr.: 239816 20
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
  • Boretolerance: H7
  • Anvendelse ved boringstype: Ved gennemgangshul
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ D 20 mm
Belægning DST
Boretolerance H7
Anvendelse ved boringstype Ved gennemgangshul
Indvendig køling ja
til holder nr. 239880 − 239940 20 − 21,99
Skærlængde l1 6 mm
Hovedlængde L 20 mm
Antal skær Z 6
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,8 mm/o
Produkttype Skæreforsats til rivning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 239816 20
EAN/GTIN 4047109236554
Producentnummer 75J.93.20H7D

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 750 N/mm²
P
160
Stål < 900 N/mm²
P
140
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Rivehoveder ligefortandede, færdigslebne til pasning H7.
Skærgeometri tilpasset efter formålet. Justerbarhed i µ-området til slitagekompensation og opnåelse af meget små grundtolerancer fra IT4. Mulighed for gennemgående boringer op til 5×D.
I geometri ASG4000 ligefortandet med en snitvinkel på 25°.
Specielt beregnet til gennemgående boringer i stål.

Bemærk:

  • Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.
  • Passende holdere, se nr. 239880239940.
  • Vejledende værdier gælder for gennemgangsboringer.
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
    Nominel ⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven