HM-rivehoved HPC H7 stål Bundhul 21 mm

Art.-nr.: 239725 21
Rabat
2138,12 DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Boretolerance: H7
  • Anvendelse ved boringstype: Ved bund- og gennemgangshul
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TopCut
Nominel ⌀ D 21 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Boretolerance H7
Anvendelse ved boringstype Ved bund- og gennemgangshul
Spåntagningsstrategi HPC
Indvendig køling ja
Semi-standard ja
Holderstørrelse 12 mm
Skærlængde l1 14 mm
Hovedlængde L 26 mm
Antal skær Z 8
Passende holder GARANT TopCut
Nøglestørrelse 10 mm
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 1,2 mm/o
Produkttype Skæreforsats til rivning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 239725 21
EAN/GTIN 4045197575913

Anvendelsestabel

Stål < 750 N/mm²
P
120
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
80
GGG
K
60
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Skiftehoved-rivalsystem færdigslebet til pasning IT7. Skærgeometri tilpasset til formålet.
Systemkoncentricitet ≤ 5 µm (hoved og holder) i monteret tilstand.
Med korte skær og lige noter.

Anvendelse:

Til bundhuller.
Til HPC/HSC-rivalbearbejdning.

Bemærk:

Samlet effektiv længde = L1 (holder nr. 239740 / 239745) + l (skiftehoved nr. 239710 til 239720).
Passende spændenøgle nr. 219987. Indsats til momentnøgle nr. 219986.
Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "TopCut" Se alle
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
    Nominel ⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven