{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Řada | TopCut | |
Nominel ⌀ D | 22 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Tolerance vrtání | H7 | |
Použití při způsobu vrtání | u slepých otvorů | |
Strategie obrábění | HPC | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Semi-standardní | ano | |
Holderstørrelse | 16 mm | |
Skærlængde l1 | 14 mm | |
Hovedlængde L | 26 mm | |
Antal skær Z | 8 | |
Vhodné upínání | GARANT TopCut | |
Nøglestørrelse | 13 mm | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,4 mm/o | |
Druh produktu | Obráběcí vložka pro vystružování |
Artikelnummer | 239735 22 | |
EAN/GTIN | 4045197707642 |