{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 21 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | Morsekonus | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
⌀-område | 20,010 mm - 21,200 mm | |
Skærlængde Lc | 62 mm | |
Udhængslængde L1 | 151 mm | |
Samlet længde L | 232 mm | |
Antal skær Z | 8 | |
Morsekonus MK, størrelse | 2 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,25 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164180 21 | |
EAN/GTIN | 4045197092496 |