{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 3,4 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Tolerance | H7 | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 212 B | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 18 mm | |
Udhængslængde L1 | 38 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaft-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,1 mm | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 163000 3,4 | |
EAN/GTIN | 4045197252739 |