HSS-high-performance-rival HPC gennemgangshul 10H7 mm

Art.-nr.: 164358 10H7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
  • Tolerance: H7
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: Ja, med 25 bar
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 10 mm
Belægning TiAlN
Tolerance H7
Skæremateriale HSS
Norm Fabriksstandard
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Skaft DIN 6535 HA med h6
Spåntagningsstrategi HPC
Anvendelse ved boringstype Ved gennemgangshul
Skærlængde Lc 20 mm
Udhængslængde L1 75 mm
Samlet længde L 120 mm
Antal skær Z 6
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 0,15 mm/o
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi 0,1 mm - 0,15 mm
Farvering grøn
Produkttype Phillips-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 164358 10H7
EAN/GTIN 4045197767738

Anvendelsestabel

Stål < 750 N/mm²
P
45
Stål < 900 N/mm²
P
45
Stål < 1100 N/mm²
P
35
Stål < 1400 N/mm²
P
35
GG
K
40
GGG
K
30
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

NC-egnet udførelse med lige skaft-⌀ til den standardiserede holder specielt i hydrauliske spændepatroner eller præcisionsspændepatroner.
Dermed opnås optimal rundløbsnøjagtighed og processikkerhed.
Det er ikke længere nødvendigt at anskaffe specialholdere.
Med indvendig kølemiddeltilførsel til HPC-anvendelse for at sænke produktionsomkostningerne.
Med korte skær og venstrespiral.
Tolerancer:
Konfigurerbar:
Rivaler færdigslebne til pasning efter behov.
H7: Udførelse iht. DIN1420 til H7 boringstolerance.

Anvendelse:

Til HPC/HSC-rivalbearbejdning af gennemgående boringer.
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
    Nominel ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven