Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

HM-rival HPC gennemgangshul 5H7 mm

Art.-nr.: 164352 5H7
  • Tolerance: H7
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: Ja, med 25 bar
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 5 mm
Belægning TiAlN
Tolerance H7
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Skaft DIN 6535 HA med h6
Spåntagningsstrategi HPC
Anvendelse ved boringstype Ved gennemgangshul
Skærlængde Lc 12 mm
Udhængslængde L1 35 mm
Samlet længde L 75 mm
Antal skær Z 4
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Tilspænding f i titan > 850 N/mm2 0,05 mm/o
anbefalet bore-⌀ i titan > 850 N/mm2 4,9 mm
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi 0,1 mm
Skafttolerance h6
Farvering pink
Produkttype Phillips-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 164352 5H7

Anvendelsestabel

Ti > 850 N/mm²
S
20
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

NC-egnet udførelse med lige skaft-⌀ til den standardiserede holder specielt i hydrauliske spændepatroner eller præcisionsholdere. Dermed opnås optimal rundløbsnøjagtighed og processikkerhed. Det er ikke længere nødvendigt at anskaffe specialholdere. Med korte skær og venstrespiral. Med indvendig kølemiddeltilførsel til HPC-anvendelse for at sænke produktionsomkostningerne.
Rivaler færdigslebne til pasning efter dine ønsker.
Rivaler færdigslebne til pasning efter dine ønsker.
Med korte skær og venstrespiral.

Anvendelse:

Til HPC/HSC-rivalbearbejdning af gennemgående boringer.
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
    Nominel ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven