{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 11 mm | |
Belægning | DLC | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | W | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
⌀-område | 10,710 mm - 11,200 mm | |
Skærlængde Lc | 20 mm | |
Udhængslængde L1 | 70 mm | |
Samlet længde L | 120 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Tilspænding f i aluminiumsstøbegods | 1,4 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,2 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164346 11 |