• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

HM-rival HPC bundhul 9 mm

Art.-nr.: 164347 9
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: W
  • Indvendig køling: Ja, med 25 bar
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 9 mm
Belægning DLC
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type W
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Skaft DIN 6535 HA med h6
Spåntagningsstrategi HPC
Anvendelse ved boringstype ved bundhul
⌀-område 8,710 mm - 9,200 mm
Skærlængde Lc 20 mm
Udhængslængde L1 55 mm
Samlet længde L 100 mm
Antal skær Z 6
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Tilspænding f i aluminiumsstøbegods 1,4 mm/o
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi 0,2 mm
Skafttolerance h6
Farvering gul
Produkttype Phillips-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 164347 9

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
250
Aluminium (med korte spåner)
N
250
Alu > 10% Si
N
250
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

NC-egnet udførelse med lige skaft-⌀ til den standardiserede holder specielt i hydrauliske spændepatroner eller præcisionsholdere. Dermed opnås optimal rundløbsnøjagtighed og processikkerhed. Det er ikke længere nødvendigt at anskaffe specialholdere. Med korte skær og venstrespiral. Med indvendig kølemiddeltilførsel til HPC-anvendelse for at sænke produktionsomkostningerne.
Rivaler færdigslebne til pasning efter dine ønsker.
Med DLC-belægning sp2 af nyeste generation.

Anvendelse:

Til HPC/HSC-rivalbearbejdning af bundhuller.

Bemærk:

NY GENERATION PÅ MARKEDET!
Anbefalet efterfølgerprodukt er nr. 164405.
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
    Nominel ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven