{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
⌀ nom. DC | 9,5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Tolérance | Configurable | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Plage de ⌀ | 9,201 mm - 9,7 mm | |
Longueur de coupe Lc | 12 mm | |
Longueur de col L1 | 80 mm | |
Longueur totale L | 120 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Avance f dans le titane > 850 N/mm2 | 0,42 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,1 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Série | Master Titan | |
Type de produit | Outils d'alésage avec arêtes fixes |
Artikelnummer | 164415 9,5 | |
EAN/GTIN | 4062406698478 |