{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
lille ⌀ D3 | 5 mm | |
stor ⌀ D2 | 15 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | Fabriksstandard | |
Konusforhold | 1:10 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 100 mm | |
Samlet længde L | 140 mm | |
Skaftfirkant □ | 10 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 161000 5X15 | |
EAN/GTIN | 4045197088819 |