{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 5 mm | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 859 | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 30 mm | |
Udhængslængde L1 | 54 mm | |
Samlet længde L | 87 mm | |
Skaftfirkant □ | 4 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160500 5 | |
EAN/GTIN | 4045197250612 |