{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Forsænker-⌀ | 20 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Tap-⌀ | 13 mm | |
Skæremateriale | HSS | |
Antal skær Z | 3 | |
Norm | Fabriksstandard | |
Skaft | Morsekonus | |
Til skruestørrelse | M12 | |
Til kvalitet for boringen | f | |
Samlet længde L | 150 mm | |
Morsekonus MK | 2 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,16 mm/o | |
Indvendig køling | nej | |
Forborings-⌀ | 13 mm | |
Trinhøjde L1 1. Trin med fas | 25 mm | |
Spidsvinkel | 180 grader | |
Produkttype | Planforsænker |
Artikelnummer | 156120 20X13 | |
EAN/GTIN | 4045197087836 |