{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 19 mm | |
Belægning | TiCN | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Antal skær Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 3,5 mm | |
Samlet længde L | 63 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Til undersænkskruer ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M10 | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,14 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | blå | |
Forborings-⌀ | 3,5 mm | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150379 19 | |
EAN/GTIN | 4045197444790 |