Konusforsænker, HM 90° 25 mm

Art.-nr.: 150386 25
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
  • Konusforsænkerspidsvinkel: 90
  • Skæremateriale: HM
  • Antal skær Z: 5
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: H

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ 25 mm
Belægning ubelagt
Konusforsænkerspidsvinkel 90 grader
Skæremateriale HM
Antal skær Z 5
Norm Fabriksstandard
Type H
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
mindste forsænker-⌀, til boring fra 5,5 mm
Samlet længde L 67 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Tilspænding f i stål < 60 HRC 0,08 mm/o
Skafttolerance h9
Farvering rød
Forborings-⌀ 5,5 mm
Produkttype Trin- og konusforsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 150386 25
EAN/GTIN 4045197086655

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
P
30
Stål < 1100 N/mm²
P
18
Stål < 1400 N/mm²
P
8
Stål < 55 HRC
H
8
Stål < 60 HRC
H
8
TOOLOX 33
H
8
TOOLOX 44
H
8
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
6
Ti > 850 N/mm²
S
6
Grafit, GFK, CFK
N
5
våd, maksimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Meget stabil konstruktion, flere skær, speciel geometri til maksimale belastninger. Til vibrationsfri forsænkning og afgratning. Til vanskeligt bearbejdelige emner. Hårdmetalhoved på loddet skaft.
Også egnet til Hardox 500.

Bemærk:

Sørg for stabile forhold ved brug!
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
    Udvendig ⌀ Dc (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven