• Den 30.05.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Vores lager har kun åbent til kl. 15.00. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Kombi-planforsænkerholder 2/25

Art.-nr.: 156720 2/25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Forsænkningsområde 24 mm - 66 mm
Borings-⌀ H7 22 mm
Boringens længde 28 mm
Udvendig ⌀ 34,5 mm
Længde a 75 mm
Produkttype Adapter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 156720 2/25
EAN/GTIN 4033591011526
Producentnummer 15 824 204

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
40
Aluminium (med korte spåner)
N
60
Alu > 10% Si
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
25
Stål < 750 N/mm²
P
20
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
5
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Kun 4 holderstørrelser dækker et område fra 5 mm til 66 mm (kan leveres indtil 85 mm ). Forsænkere og styr kan kombineres frit inden for én størrelse; styret kan udskiftes, uden at forsænkeren skal skiftes.
Hærdet og slebet. Forsænker og styr klemmes fast med en skrue hver; forsænkeren sikres desuden mod fordrejning med en stift.
Cylindrisk skaft med medbringerflade iht. DIN 1835 B samt indvendig køling.

Anvendelse:

Til DIN-forsænkninger, samt med den passende tap-/forsænker-kombination til trinboringer eller sænkninger uden for standarden.
Fra fabrikken leveres styrebor til gennemgangstrinboringer i 2 længder, så disse kan fremstilles uden forboring.

Bemærk:

Tapforsænker med TiN-belægning kan leveres på forespørgsel. Specielt til bearbejdning af gråt støbejern, måling og krom-nikkel-stål fås udførelse i hårdmetal.
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
    Størrelse / skaftgr. Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven